COCORO
COCOROの 歩行関連
COCOROの シルバーカー・ショッピングカー
536414 プルミエ カート NV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48068355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】EVA樹脂【フレーム】スチール
寸法(mm)
【カート】865
色
ネイビー
質量(g)
1900
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】320×200×520
バッグ容量(L)
33