COCORO
485040 マイシャ トートカート RE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48068380
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
使用しているうちに 消耗するタイヤは、スペアがあると便利!荷物の量に合わせて使い分けられる。
便利な2WAY STYLE。
カート×トートバッグ
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール
寸法(mm)
【カート】860
色
レッド
質量(g)
1770
耐荷重(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】300×185×405
バッグ容量(L)
22