寸法D(Φmm)56
寸法DF(Φmm)46
寸法Dk(Φmm)38.6
寸法K(mm)5
寸法L(mm)26
寸法L1(mm)15.5
寸法T(mm)8
幅W(mm)49
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)32
歯数30
呼び幅(mm)40
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
取付方式AF-F(フラット取付)
ピッチ円直径(Φmm)76.39
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)75.02
歯形P8M
プーリーAF
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×20
フランジ外径(Φmm)82
スリーブタイプS4