※スチール製

PT32P5M25AF-FS1616 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48071694 PT32P5M25AF-FS1616 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48071694 PT32P5M25AF-FS1616 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48071694 PT32P5M25AF-FS1616 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48071694

PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)16 歯数32 取付方式AF-F(フラット取付) 注文コード48071694 品番PT32P5M25AF-FS1616
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など256種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)32 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)16 歯数32 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)50.93 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)49.79 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])138 スラスト荷重(kN[kgf])17.3 締付ボルト(本数)6 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)222 軸側面圧(MPa)245 フランジ外径(Φmm)55..0 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする