ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM24×3 食付9P 材質HSSP 注文コード48074734 品番HT 9P M24X3
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び・食付・材質など252種類から選べます 他の種類を見る
材質HSSP 溝数4 呼びM24×3 全長L(mm)95 ねじの種類HT 精度2 表面処理TiCN 寸法l(mm)45 寸法K(mm)15 食付9P 寸法lk(mm)18 メーカー商品コード00800 寸法Ds(mm)19
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする