TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M12×1.5
食付
9P
材質
HSSP
注文コード
48074865
品番
HT SET M12X1.5
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
38
寸法K(mm)
6.5
食付
9P
寸法lk(mm)
9
メーカー商品コード
00663
寸法Ds(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類