ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM20×2.5 食付9P 材質HSSP 注文コード48074935 品番HT SET M20X2.5
参考基準価格(税別)¥35,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び・食付・材質など252種類から選べます 他の種類を見る
材質HSSP 溝数4 呼びM20×2.5 全長L(mm)95 ねじの種類HT 精度2 表面処理TiCN 寸法l(mm)45 寸法K(mm)11 食付9P 寸法lk(mm)14 メーカー商品コード00767 寸法Ds(mm)14
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする