※スチール製

PT34P8M15AF-A-SS3424 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48074993 PT34P8M15AF-A-SS3424 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48074993 PT34P8M15AF-A-SS3424 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48074993 PT34P8M15AF-A-SS3424 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48074993 PT34P8M15AF-A-SS3424 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48074993

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)24 歯数34 注文コード48074993 品番PT34P8M15AF-A-SS3424
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径d・歯数など240種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)48.5 寸法DF(Φmm)38.5 寸法Dk(Φmm)31.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)23.5 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)22 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)24 歯数34 呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)86.58 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)85.21 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])223 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)108 軸側面圧(MPa)135 フランジ外径(Φmm)91 スリーブタイプS3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする