FNC42060F ON Semiconductor モータドライバIC ON SEMICONDUCTOR 48076483

ON Semiconductor モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 実装タイプスルーホール 注文コード48076483 品番FNC42060F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
モーター容量AC誘導 出力構成3相 最大IGBTコレクタ電流(A)20 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 実装タイプスルーホール パッケージPDIP ピン数(ピン)26 動作供給電圧(V)13.5 スイッチング周波数(kHz)5 最大絶縁レーティング(V)2000 シリーズMotionSPM45Series 仕様MotionSPMRSPM45/SPM45Lシリーズモータドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorの先進のスマート電源モジュールです。多くのインバータモータ駆動用途で使用できるコンパクトで高性能のソリューションです。このモジュールは、内蔵パワーMOSFET用に最適化されたゲートドライブを統合し、EMIと損失を最小化しています。また、電圧低下ロックアウトや熱監視などの複数のオンモジュール保護機能を搭載しています。このモジュールは、AC誘導、BLDC(ブラシレスDC)、及びPMSM(永久磁石同期)モータの駆動に適しています。 幅(mm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする