ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
実装タイプ
表面実装
注文コード
48076754
品番
LB1838M-TLM-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
モーター容量
ステッパ
出力構成
デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
9
実装タイプ
表面実装
パッケージ
MFP
ピン数(ピン)
14
動作供給電圧(V)
2.5
長さ(mm)
8
仕様
ステッパモータドライバ、ONSemiconductor.正確な位置制御高効率低消費電力用途車載、自動販売機、ATMマシン、プリンタの給紙、スキャナ、セキュリティカメラ