モーター容量AC誘導、BLDCモータ、PMSMモータ
最大IGBTコレクタ電流(A)1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)500
実装タイプ表面実装
パッケージSPM5Q
ピン数(ピン)23
動作供給電圧(V)300
スイッチング周波数(kHz)10
シリーズMotionSPM5
仕様MotionSPMR5シリーズモータドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorの先進のスマート電源モジュールです。多くのインバータモータ駆動用途で使用できるコンパクトで高性能のソリューションです。このモジュールは、内蔵パワーMOSFET用に最適化されたゲートドライブを統合し、EMIと損失を最小化しています。また、電圧低下ロックアウトや熱監視などの複数のオンモジュール保護機能を搭載しています。このモジュールは、AC誘導、BLDC(ブラシレスDC)、及びPMSM(永久磁石同期)モータの駆動に適しています。
最大供給電圧(V)400
動作温度(℃)150
構成アレー6
RoHS指令(10物質対応)対応