※スチール製

PT36P5M10AF-SS2422 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48078116 PT36P5M10AF-SS2422 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48078116 PT36P5M10AF-SS2422 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48078116 PT36P5M10AF-SS2422 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48078116

PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48078116 品番 PT36P5M10AF-SS2422
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(Φmm)42 寸法DF(Φmm)32 寸法Dk(Φmm)25.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)14 寸法T(mm)7 幅W(mm)16 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)22 歯数36 呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)57.3 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)56.15 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])205 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ側面圧(MPa)135 軸側面圧(MPa)148 フランジ外径(Φmm)64 スリーブタイプS2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする