モーター容量AC誘導
最大IGBTコレクタ電流(A)30
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600
実装タイプスルーホール
パッケージPDIP
ピン数(ピン)27
最大絶縁レーティング(V)2500
シリーズMotionSPM3Series
仕様MotionSPMR3シリーズモータドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorの先進のスマート電源モジュールです。多くのインバータモータ駆動用途で使用できるコンパクトで高性能のソリューションです。このモジュールは、内蔵パワーMOSFET用に最適化されたゲートドライブを統合し、EMIと損失を最小化しています。また、電圧低下ロックアウトや熱監視などの複数のオンモジュール保護機能を搭載しています。このモジュールは、AC誘導、BLDC(ブラシレスDC)、及びPMSM(永久磁石同期)モータの駆動に適しています。
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応