※スチール製

PT36P8M40AF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48080462 PT36P8M40AF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48080462 PT36P8M40AF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48080462 PT36P8M40AF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48080462

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)55 歯数36 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48080462 品番PT36P8M40AF-SS6655
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など355種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)80 寸法DF(Φmm)68 寸法Dk(Φmm)60 寸法K(mm)6 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)21 寸法T(mm)12 幅W(mm)49 寸法t(mm)3 軸穴径d(Φmm)55 歯数36 呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)91.67 締付トルク(N・m)16.8 歯先円直径(mm)90.3 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])1279 スラスト荷重(kN[kgf])46.5 締付ボルト(本数)6 締付ボルト(サイズ)M6×25 ハブ側面圧(MPa)87 軸側面圧(MPa)91 フランジ外径(Φmm)97 スリーブタイプS6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする