TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M5×0.5
食付
1.5P
材質
HSSV
注文コード
48081384
品番
HT 1.5P M5X0.5
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M5×0.5
全長L(mm)
52
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
食付
1.5P
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
00550
寸法Ds(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類