ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM14×1 食付1.5P 材質HSSV 注文コード48081427 品番HT 1.5P M14X1
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び・食付・材質など252種類から選べます 他の種類を見る
材質HSSV 溝数4 呼びM14×1 全長L(mm)70 ねじの種類HT 寸法l(mm)30 寸法K(mm)8 食付1.5P 寸法lk(mm)11 メーカー商品コード00702 寸法Ds(mm)10.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする