TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M33×3.5
食付
1.5P
材質
HSSV
注文コード
48081549
品番
HT 1.5P M33X3.5
参考基準価格(税別)
¥40,560
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M33×3.5
全長L(mm)
145
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
70
寸法K(mm)
19
食付
1.5P
寸法lk(mm)
22
メーカー商品コード
00898
寸法Ds(mm)
25
商品豆知識
ハンドタップの種類