ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM1.4×0.3 食付5P 材質HSSV 注文コード48081716 品番HT 5P M1.4X0.3
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び・食付・材質など252種類から選べます 他の種類を見る
材質HSSV 呼びM1.4×0.3 全長L(mm)34 ねじの種類HT 寸法l(mm)11 寸法K(mm)2.5 食付5P 寸法lk(mm)5 メーカー商品コード00425 寸法Ds(mm)3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする