TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M27×1.5
食付
5P
材質
HSSV
注文コード
48081899
品番
HT 5P M27X1.5
参考基準価格(税別)
¥28,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
呼び
M27×1.5
全長L(mm)
95
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
45
寸法K(mm)
15
食付
5P
寸法lk(mm)
18
メーカー商品コード
00849
寸法Ds(mm)
20
商品豆知識
ハンドタップの種類