TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3.5×0.6
食付
9P
材質
HSSV
注文コード
48082118
品番
HT 9P M3.5X0.6
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
呼び
M3.5×0.6
全長L(mm)
48
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
18
寸法K(mm)
3.2
食付
9P
寸法lk(mm)
6
メーカー商品コード
00508
寸法Ds(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類