TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M18×2.5
食付
9P
材質
HSSV
注文コード
48082215
品番
HT 9P M18X2.5
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
呼び
M18×2.5
全長L(mm)
100
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
48
寸法K(mm)
11
食付
9P
寸法lk(mm)
14
メーカー商品コード
00744
寸法Ds(mm)
14
商品豆知識
ハンドタップの種類