タフレット-S TFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48083308 品番 TFS M1.6X0.35 B6
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。

材質HSSV 呼びM1.6×0.35 B6 全長L(mm)36 ねじの種類TFS 精度6 寸法l(mm)8 ラジアル数4 食付B 寸法ln(mm)13 寸法dn(Φmm)1.7 メーカー商品コード03298 寸法Ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする