TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M33×1.5
食付
5P
材質
HSSV
注文コード
48087228
品番
HT 5P M33X1.5
参考基準価格(税別)
¥40,560
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M33×1.5
全長L(mm)
110
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
45
食付
5P
メーカー商品コード
00909
寸法Ds(mm)
25
商品豆知識
ハンドタップの種類