※スチール製

PT44P5M25AF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48087584 PT44P5M25AF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48087584 PT44P5M25AF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48087584 PT44P5M25AF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48087584 PT44P5M25AF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48087584

PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)35 歯数44 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48087584 品番PT44P5M25AF-A-SS4335
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など240種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)32 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)35 歯数44 呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)70.03 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)68.89 歯形P5M プーリーAF 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M5×20 フランジ外径(Φmm)74 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする