※スチール製

PT44P8M25AF-SS7565 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48088634 PT44P8M25AF-SS7565 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48088634 PT44P8M25AF-SS7565 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48088634 PT44P8M25AF-SS7565 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48088634

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)65 歯数44 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48088634 品番PT44P8M25AF-SS7565
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など339種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)101 寸法DF(Φmm)86 寸法Dk(Φmm)75.5 寸法K(mm)8 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)24.5 寸法T(mm)13 幅W(mm)33 寸法t(mm)3.5 軸穴径d(Φmm)65 歯数44 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)112.05 締付トルク(N・m)40.5 歯先円直径(mm)110.67 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])2319 スラスト荷重(kN[kgf])71.3 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M8×30 ハブ側面圧(MPa)94 軸側面圧(MPa)106 フランジ外径(Φmm)119 スリーブタイプS7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする