曲線が美しいデスクチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48103084 品番 SH-23-KDW-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

美しい曲線を描いたエレガントなオフィスチェア!
皮革と曲木を組み合わせたエレガントなフォルムで、どこか高級感が漂います。
座面は程よいクッション性で、フィット感もありリラックスしてお使いいただけます。
アクセントとして流行りの曲木を肘置き部分にあしらっています。

ブラウン 全高(mm)765〜865 本体質量(kg)8 用途オフィス用のチェアとして 材質フレーム:突板化粧曲合板(ラッカー塗装)、張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(クロームメッキ)、ナイロンキャスター 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.5×65.5×76.5-86.5 組立時間30分 座面高(cm)44〜54
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする