ピン径D(mm)11.3
寸法R(mm)22.2
リンク内幅W(mm)22
プレート幅H(mm)32
ピン長L1(mm)28.5
ピン長L2(mm)25
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅(mm)22
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)4.3
チェーンNo.RF05075S
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)5.7
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔3L