曜日別特売
RF05100F-DT-7LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン 48107245

※Rローラ

RF05100F-DT-7LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン 48107245
RF05100F-DT-7LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン 48107245
RF05100F-DT-7LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン 48107245
RF05100F-DT-7LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン 48107245

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48107245品番RF05100F-DT-7LK2-L
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8アタッチメント型式K2アタッチメント間隔7L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする