ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
動作温度(℃)
150
入力電圧(V)
2.5〜24
注文コード
48109119
品番
NCP716BSN330T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1.65
入力電圧(V)
2.5〜24
出力方式
固定
精度(%)
±2
出力電流(mA)
150
ピン数(ピン)
5
極性
正
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
4.7
ドロップアウト電圧(mV)
1100