ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
入力電圧(V)
4.5〜40
注文コード
48109295
品番
NCV8668ABD150R2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3.9
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
4.5〜40
出力方式
固定
精度(%)
±1.5
出力電流(mA)
150
動作温度範囲(℃)
-40〜150
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
44