※Rローラ

RF05125S-SS-2LGA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48112531 RF05125S-SS-2LGA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48112531 RF05125S-SS-2LGA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48112531 RF05125S-SS-2LGA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48112531

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅(mm)22 注文コード48112531 品番RF05125S-SS-2LGA2-L
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はピッチ・リンク内幅など398種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.3 寸法R(mm)22.2 リンク内幅W(mm)22 プレート幅H(mm)32 ピン長L1(mm)28.5 ピン長L2(mm)25 ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅(mm)22 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)3.4 チェーンNo.RF05125S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)5.7 アタッチメント型式GA2 アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする