NCP3335ADM285R2G ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR 48119156

ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 入力電圧(V)-0.3〜16 注文コード48119156 品番NCP3335ADM285R2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・入力電圧・内容量など358種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550〜800mA、ONSemiconductor 出力電圧(V)2.85 入力電圧(V)-0.3〜16 出力方式固定 精度(%)±0.9 出力電流(mA)800 ピン数(ピン)8 動作温度範囲(℃)-40〜150 パッケージMSOP 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション0.04mV/mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする