ピン径D(mm)14.5
寸法R(mm)29
リンク内幅W(mm)30
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅(mm)30
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)7
チェーンNo.RF10100S
プレート厚(mm)6
最小引張強度(kN)91.8
平均引張強度(kN)108
ローラ形式S
最大許容張力(kN)9
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔1L