※Rローラ

RF17250F-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 椿本チエイン 48137844 RF17250F-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 椿本チエイン 48137844 RF17250F-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 椿本チエイン 48137844 RF17250F-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 椿本チエイン 48137844

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48137844 品番RF17250F-DT-1LA3-L
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法F(mm)100 寸法E(mm)34 寸法e(mm)5 寸法Z(mm)12 概略質量(kg/m)18 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17250F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)35 アタッチメント型式A3 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする