Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28 スイッチ動作ラッチ 注文コード48139088 品番P5-V31124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様OttoP5-V破壊抵抗プッシュボタン.OttoのP5-Vシリーズは、P5オルタネート動作スイッチのすべての機能に加え、破壊に対する耐性を備えたステンレススチール製ケースとボタンという利点も備えています。押してオン/オフにする非常にシンプルな動作のボタンです。このボタンは毎回作動後に元の位置に戻ります。確実な操作感があるため、スイッチが作動したことが分かります。このスイッチは頑丈かつ堅牢で、過酷な環境に適しています。IP68S等級及びIP69K等級の密閉構造になっています。エポキシ密封の端子は、配線時にフラックスから保護されます。また、パネルの背後で埃や水分からも保護されます。.特長.破壊耐性(ステンレススチール)ケース/ボタンボタンは特許取得済みの「ローリングスリーブ」設計で密閉接触面はケース/端子で密閉防水等級IP68S及びIP69K25mΩ未満の接触抵抗最大10Aの低レベルに対応機械的寿命100万回 アクチュエータの種類プッシュボタン スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン/オフスイッチ アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする