椿本チエイン
バイピッチチェーン K2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48146962
品番
RF2040R-9LK2-L
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
タイプ
リンク単位
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
0.87
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)