仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。
寸法(mm)39.2×16×12.5
タイプメス
ピッチ(mm)3.5
シリーズPSC1.5/5-F
定格電圧(V)250
定格電流(A)8
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫