椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48149631
品番
RF2040RP-10LK2-L
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ローラ径R2(Φmm)
15.88
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
0.52
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
0.44
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)