椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
ユニットリンク数
-
ローラ形式
R
注文コード
48150435
品番
RF2040R-SS-1LA2-L
参考基準価格(税別)
¥487
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ユニットリンク数・ローラ形式・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.87
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
0.44
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)