画像準備中

バイピッチチェーン A2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48153691 品番RF2040S-1LA2-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品はピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅W(mm)7.95 リンク数120 タイプユニット単位 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数120 概略質量(kg/m)0.51 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)16.7 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピン径D(mm)3.97 プレート幅H(mm)12 ローラ形式S 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48153691 RF2040S-1LA2-U 35705311 RF2040S-1LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 1本 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする