椿本チエイン
バイピッチチェーン K1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48153996
品番
RF2040S-2LK1-L
参考基準価格(税別)
¥109
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
0.51
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数