RF2040-2LSRP-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48154127 RF2040-2LSRP-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48154127 RF2040-2LSRP-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48154127 RF2040-2LSRP-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48154127 RF2040-2LSRP-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48154127

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48154127 品番RF2040-2LSRP-H-JL
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 サイドローラDS(mm)15.88 プレート幅H(mm)12 サイドローラHS(mm)7.8 ピン長L1(mm)9.65 ピン長L2(mm)17.9 ピン長L3(mm)19.3 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)0.66 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式S 取付間隔2L 最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする