椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
66.27
リンク内幅(mm)
27
注文コード
48159623
品番
RF204S-SS-L
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
11.3
寸法R(mm)
22.2
リンク内幅W(mm)
27
プレート幅H(mm)
28.6
ピン長L1(mm)
31
ピン長L2(mm)
34.5
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
66.27
リンク内幅(mm)
27
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
5.5
チェーンNo.
RF204S
プレート厚(mm)
6
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
5.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)