ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数- 注文コード48159833 品番RF2050-LMC-JL
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)25.5 チェーン形式ラムダバイピッチチェーン 最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする