エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ハンディモップ
エスコの ハンディモップ本体
伸縮クリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48160168
品番
EA928AM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
全長(mm)
1400〜2950
質量(g)
560
硬さ
ブラシ:ハード
ブラシ寸法(mm)
80×240
繰り返し・詰め替え
対応