エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 物干し竿
伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48160755
品番
EA951FD-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
2700〜3800、1本:1360
質量(kg)
約1.2
耐荷重(kg)
10
パイプ外径(Φmm)
29.4
パイプ内径(Φmm)
25.4