RF2050-1LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48163534 RF2050-1LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48163534 RF2050-1LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48163534 RF2050-1LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48163534 RF2050-1LSRPEL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48163534

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード48163534 品番RF2050-1LSRPEL-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 サイドローラDS(mm)27 プレート幅H(mm)15 サイドローラHS(mm)13 ピン長L1(mm)11.9 ピン長L2(mm)25.3 ピン長L3(mm)27 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)1.7 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 チェーン形式サイドローラ ローラー導電ローラ ローラ形式R 取付間隔1L 最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする