ピン径D(mm)5.09
リンク内幅W(mm)9.53
サイドローラDS(mm)27
プレート幅H(mm)15
サイドローラHS(mm)13
ピン長L1(mm)11.9
ピン長L2(mm)25.3
ピン長L3(mm)27
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式平行形
概略質量(kg/m)1.7
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2
チェーン形式サイドローラ
ローラー導電ローラ
ローラ形式R
取付間隔2L
最大許容張力(kN)4.31