ピン径D(mm)5.09
リンク内幅W(mm)9.53
プレート幅H(mm)15
ピン長L1(mm)10.3
ピン長L2(mm)12
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
概略質量(kg/m)1.3
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2
チェーン形式バイピッチチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)1.03
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L