RF2050R-NEP-4LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48166675 RF2050R-NEP-4LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48166675 RF2050R-NEP-4LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48166675 RF2050R-NEP-4LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48166675 RF2050R-NEP-4LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48166675

コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48166675 品番RF2050R-NEP-4LK2-L
参考基準価格(税別)¥271 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はピッチ・内容量など235種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート 概略質量(kg/m)1.3 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 チェーン形式バイピッチチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする